Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi-relé 2P 40A 300mA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT75694 - A9Z24240

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi-relé 2P 40A 300mA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT75694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480443039

Sonepar cikkszám

GT75694

Gyártói cikkszám

A9Z24240

Gyártói típuskód

iID A9Z24240

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szennyeződési fok:

3

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Veszteségi teljesítmény:

3.8 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék szélessége:

36 mm

Készülék magassága:

91 mm

Készülék mélysége:

73 mm

Fi-relé 2P 40A 300mA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra