Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi-relé 2P 40A 30mA 10kA B osztály(B-SI) Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Autótöltőhöz, napelemhez. Megnövelt zavarvédelem. SX055189 - A9Z61240

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi-relé 2P 40A 30mA 10kA B osztály(B-SI) Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Autótöltőhöz, napelemhez. Megnövelt zavarvédelem. SX055189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - B

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489502751

Sonepar cikkszám

SX055189

Gyártói cikkszám

A9Z61240

Gyártói típuskód

iID A9Z61240

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

B

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szennyeződési fok:

3

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

250 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Lökőáram-állóság:

3 kA

Veszteségi teljesítmény:

1.5 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék szélessége:

72 mm

Készülék magassága:

88 mm

Készülék mélysége:

79 mm

Az Acti9 iID egy moduláris és megbízható áram-védőkapcsoló (RCCB). Ez egy 2P megszakító 40 A névleges árammal, 30 mA földszivárgási érzékenységgel és B-SI típusú védelmi osztállyal. Ez a termék védelmet nyújt a közvetlen vagy közvetett érintkezés okozta áramütés és tűzveszély ellen. Földzárlat esetén lekapcsolja az elektromos áramköröket. Egyedülálló Visitrip kijelzője csökkenti a beavatkozási időt azáltal, hogy az előlapon lévő mechanikus kijelzővel mutatja a hibás készüléket. Ez a termék is rendelkezik egy VisiSafe ablakkal, amely egy zöld csíkkal van ellátva a billenőkapcsolón. Ez jelzi a pólusok teljes szétkapcsolását, lehetővé téve a leágazó áramkörök karbantartását. Ez a termék megfelel az IEC/EN 61008-2-1 és az IEC/EN 62423 szabványnak. A (Im/I?m) névleges megszakítási és rövidzárlati kapacitás 1500 A. A (Inc/I?c) feltételes névleges rövidzárlati áram 10 kA. Elektromos élettartama 15000 ciklusig, mechanikai élettartama pedig 20000 ciklusig terjed. Az Ue működési feszültsége 230 V AC. DIN-sínre szerelhető. A szélessége 8 db modul, 9 mm-es osztásban. A szennyezettségi fok 3. A túlfeszültségi kategória IV. A termék színe fehér (RAL9003). Méretei: (Sz) 72 mm x (Ma) 88 mm x (Mé) 79 mm. A súlya 350 g. Az IEC 60529 szabvány szerint a védettségi fok IP20, illetve elosztószekrényben IP40. Az üzemi hőmérséklet -25°C és 60°C között van. A tárolási hőmérséklet -40°C és 85°C között van.