Schneider - Fi-relé 2P 63A 30mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN097595 - R9R11263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480503283
Sonepar cikkszám
SN097595
Gyártói cikkszám
R9R11263
Gyártói típuskód
RESI9 R9R11263
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
2
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Beépítési mélység:
44 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Veszteségi teljesítmény:
4.4 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-5-40 °C
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék szélessége:
38 mm
Készülék magassága:
84 mm
Készülék mélysége:
92 mm