Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi relé 4P 100A 30mA SI típus 4mod ID/FI IP20 GT68655 - 16900

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi relé 4P 100A 30mA SI típus 4mod ID/FI IP20 GT68655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 100 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430169000

Sonepar cikkszám

GT68655

Gyártói cikkszám

16900

Gyártói típuskód

ID/FI 16900

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

100 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

44 mm

Névleges feszültség:

400 V

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Schneider ; %Fi relé 4P 100A 30mA SI típus 4mod ID/FI