Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi relé 4P 25A 30mA VIGI C60 GT12559 - 26518

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé 4P 25A 30mA VIGI C60 GT12559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A

  • Max. indítás-késleltetési idő - 0 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 415 V

  • Késleltetési idő beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12559

Gyártói cikkszám

26518

Gyártói típuskód

26518

Névleges hibaáram:

0.03-0.03 A

Max. indítás-késleltetési idő:

0 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fi-relé megszakítóhoz ; %Fi relé 4P 25A 30mA VIGI C60