Schneider - Fi-relé 4P 25A 500mA A osztály Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra G01822 - 23381
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.5 A
Névleges áram - 25 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430233817
Sonepar cikkszám
G01822
Gyártói cikkszám
23381
Gyártói típuskód
ID/FI 23381
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.5 A
Névleges áram:
25 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Beépítési mélység:
75 mm
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Fi relé 4P 25A 500mA A osztály 4mod ID/FI