Schneider - Fi-relé 4P 40A 300mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN018560 - 18267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges áram - 40 A
Névleges hibaáram - 0.3 A
Hibaáram-típus - A
Rövidkésleltetésű típus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430182672
Sonepar cikkszám
SN018560
Gyártói cikkszám
18267
Gyártói típuskód
Acti9 18267
Pólusszám:
4
Névleges áram:
40 A
Névleges hibaáram:
0.3 A
Hibaáram-típus:
A
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
felügyelő egység automata újraindítással
Modulszélesség:
7
Szelektív-típus:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges feszültség:
400 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Szerelési mód:
DIN-sín
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Névleges kapcsolási képesség:
0.63 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Kiegészítő berendezések integrálva:
egyéb
Frekvencia:
50 Hz
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
44 mm
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-5-40 °C
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-2.5 mm2