Schneider - Fi-relé 4P 40A 300mA 10kA A osztály(S/A) IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Összegző, 40ms késleltetés G01825 - 23399
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430233992
Sonepar cikkszám
G01825
Gyártói cikkszám
23399
Gyártói típuskód
ID/FI 23399
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Igen
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
75 mm
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Lökőáram-állóság:
3 kA
Fi relé 4P 40A 300mA A osztály szelektív típ 4mod