Schneider - Fi-relé 4P 40A 30mA 1,5kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN145345 - M9R81440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481198532
Sonepar cikkszám
SN145345
Gyártói cikkszám
M9R81440
Gyártói típuskód
M9R81440
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Beépítési mélység:
44 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
240 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Lökőáram-állóság:
10 kA
Veszteségi teljesítmény:
3.6 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
7035
Készülék szélessége:
72 mm
Készülék magassága:
81 mm
Készülék mélysége:
60 mm