Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi-relé 4P 40A 30mA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT75710 - A9Z31440

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi-relé 4P 40A 30mA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT75710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480442735

Sonepar cikkszám

GT75710

Gyártói cikkszám

A9Z31440

Gyártói típuskód

iID A9Z31440

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szennyeződési fok:

3

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Lökőáram-állóság:

3 kA

Veszteségi teljesítmény:

3.8 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék szélessége:

72 mm

Készülék magassága:

91 mm

Készülék mélysége:

73 mm

Ez az Acti9 iID egy moduláris és megbízható, kétcsatlakozós áram-védőkapcsoló (RCCB). Ez egy 4P megszakító 40 A névleges árammal, 30 mA érzékenységgel és A-SI típusú védelmi osztállyal. Ez a termék védelmet nyújt a közvetlen vagy közvetett érintkezés okozta áramütés és tűzveszély ellen. Földzárlat esetén lekapcsolja az elektromos áramköröket. Egyedülálló Visitrip kijelzője csökkenti a beavatkozási időt azáltal, hogy az előlapon lévő mechanikus kijelzővel mutatja a hibás készüléket. Ez a termék is rendelkezik egy VisiSafe ablakkal, amely egy zöld csíkkal van ellátva a billenőkapcsolón. Ez jelzi a pólusok teljes szétkapcsolását, lehetővé téve a leágazó áramkörök karbantartását. Ez a termék megfelel az EN/IEC 61008-1 szabványnak. A (Im/I?m) névleges megszakítási és rövidzárlati kapacitás 1500 A. A (Inc/I?c) feltételes névleges rövidzárlati áram 10 kA. A mechanikai élettartam 20 000 ciklusig, az elektromos élettartam pedig 15 000 ciklusig terjed. Az Ue működési feszültsége 380 V AC és 415 V AC között van. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC. Az Uimp névleges lökőfeszültség 6 kV. A frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. DIN-sínre szerelhető. Szélessége 8 db modul, 9 mm-es osztásban. A termék színe fehér (RAL9003). Méretei: (Sz) 72 mm x (Ma) 91 mm x (Mé) 73 mm. A súlya 0,37 kg. A készülék IP20-as védettségi fokkal bír (az IEC/EN 60529 szabvány szerint), de moduláris elosztószekrényben IP40-es védettségűvé válik. Az üzemi hőmérséklet -25°C és 60°C között van. A tárolási hőmérséklet -40°C és 85°C között van.