Schneider - Fi-relé 4P 63A 100mA 10kA A osztály(S/A) Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Összegző, 40ms késleltetés GT18357 - 23494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.1 A
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430234944
Sonepar cikkszám
GT18357
Gyártói cikkszám
23494
Gyártói típuskód
ID 23494
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.1 A
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Igen
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Beépítési mélység:
75 mm
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Lökőáram-állóság:
3 kA
Fi relé 4P 63A 100mA 4mod szelektív