Schneider - Fi-relé 4P 63A 300mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT75701 - A9Z24463
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
61 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480443275
Sonepar cikkszám
GT75701
Gyártói cikkszám
A9Z24463
Gyártói típuskód
iID A9Z24463
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Beépítési mélység:
44 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Szennyeződési fok:
3
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Veszteségi teljesítmény:
3.5 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék szélessége:
72 mm
Készülék magassága:
91 mm
Készülék mélysége:
73 mm