Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi-relé 4P 63A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT75702 - A9Z21463

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi-relé 4P 63A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT75702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 63 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

61 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480443251

Sonepar cikkszám

GT75702

Gyártói cikkszám

A9Z21463

Gyártói típuskód

iID A9Z21463

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

63 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szennyeződési fok:

3

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Veszteségi teljesítmény:

3.5 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék szélessége:

72 mm

Készülék magassága:

91 mm

Készülék mélysége:

73 mm

Ez az Acti9 iID egy moduláris és megbízható áram-védőkapcsoló (RCCB). Ez a 4P megszakító 63A névleges áramerősséggel, 30mA földzárlat-érzékenységgel és A típusú védelmi osztállyal rendelkezik. A termék védelmet nyújt a közvetlen vagy közvetett érintés és tűzveszély okozta áramütéssel szemben. Földzárlat esetén az elektromos áramkörök szétkapcsolását végzi. Egyedi Visitrip jelzője az előlapon elhelyezett mechanikus jelzővel mutatja meg a hibás eszközt, így csökken a beavatkozási idő. Ez a termék egy VisiSafe ablakkal is rendelkezik, amelynek a kapcsolóján zöld sáv található, amely a pólusok teljes nyitását jelzi, és lehetővé teszi a későbbi karbantartást Ez a termék megfelel az EN/IEC 61008-1 szabványnak. A (Im/??m) névleges megszakítási és rövidzárlati teljesítmény 1500 A. A (Inc/??c) feltételes rövidzárlati áram 10 kA. Elektromos tartóssága eléri a 15000-es ciklust, mechanikai élettartama pedig a 20000-es ciklust. Az Ue üzemi feszültség 380-415 V~. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 6kV. A frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 9 mm-es osztásban 8. A termék színe fehér (RAL9003). A méret (szélesség) 72mm x (magasság) 91mm x (mélység) 73mm. A tömege 0,37kg. Az MSZ 60529 szabvány szerint a szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -25°C és 60°C között van. A tárolási hőmérséklet -40°C és 85°C között van.