Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi-relé 4P 63A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN000645 - A9R51463

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi-relé 4P 63A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN000645

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 63 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

61 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480091469

Sonepar cikkszám

SN000645

Gyártói cikkszám

A9R51463

Gyártói típuskód

A9R51463

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

63 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

73.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

415 V

Lökőáram-állóság:

0 kA

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

ACTI9 IID 4p 63A 30MA A-TYPE áramvédőkap. termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: áram-védőkapcsolós kismegszakító (RCCB) - készülék rövid megnevezése: iID - nulla helyzete: bal - hálózat típusa: AC - szivárgóáram védelmi osztály: A típusú. E