Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi-relé 4P 63A 30mA 10kA B osztály IP20 Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Autótöltőhöz, napelemhez SN121099 - A9Z51463

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi-relé 4P 63A 30mA 10kA B osztály IP20 Szinuszos hibaáramra, folyamatos és pulzáló egyenáramra. Autótöltőhöz, napelemhez SN121099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 63 A

  • Hibaáram-típus - B

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

117 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489502805

Sonepar cikkszám

SN121099

Gyártói cikkszám

A9Z51463

Gyártói típuskód

iID A9Z51463

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

63 A

Hibaáram-típus:

B

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szennyeződési fok:

3

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Lökőáram-állóság:

3 kA

Veszteségi teljesítmény:

4.23 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék szélessége:

72 mm

Készülék magassága:

88 mm

Készülék mélysége:

79 mm

Ez az Acti9 iID egy moduláris és megbízható áram-védőkapcsoló (RCCB) elektromos járművekhez. Ez a 4P megszakító 63A névleges áramerősséggel rendelkezik, 30mA-es érzékenységgel és B-EV típusú védelmi osztállyal. A termék védelmet nyújt a közvetlen vagy közvetett érintés és tűzveszély okozta áramütéssel szemben. Földzárlat esetén az elektromos áramkörök szétkapcsolását végzi. Egyedi Visitrip jelzője az előlapon elhelyezett mechanikus jelzővel mutatja meg a hibás eszközt, így csökken a beavatkozási idő. Ez a termék egy VisiSafe ablakkal is rendelkezik, amelynek a kapcsolóján zöld sáv található, amely a pólusok teljes nyitását jelzi, és lehetővé teszi a későbbi karbantartást Ez a termék megfelel az IEC/EN 61008-2-1 és az IEC/EN 62423 szabványnak. A (Im/??m) névleges megszakítási és rövidzárlati teljesítmény 1500 A. A (Inc/??c) feltételes rövidzárlati áram 10 kA. A mechanikai élettartam eléri a 20000 ciklust, az elektromos élettartam pedig a 15000 ciklust. Az Ue üzemi feszültség 400 V~. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 9 mm-es osztásban 8. A szennyezési fok 3. Túlfeszültség kategória: IV. A termék színe fehér (RAL9003). A méret (szélesség) 72mm × (magasság) 88mm × (mélység) 79mm. A tömege 415g. IP20 fokozatú védettséggel rendelkezik (az MSZ/EN 60529 szabvány szerint), és IP40-es védettségű a moduláris szekrényben. Az üzemi hőmérséklet -25°C és 60°C között van. A tárolási hőmérséklet -40°C és 85°C között van.