Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Schneider - Fi-relé 4P 63A 30mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN097616 - R9R11463

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi-relé 4P 63A 30mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SN097616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 63 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480503351

Sonepar cikkszám

SN097616

Gyártói cikkszám

R9R11463

Gyártói típuskód

RESI9 R9R11463

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

63 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Veszteségi teljesítmény:

4.4 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-5-40 °C

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék szélessége:

77 mm

Készülék magassága:

84 mm

Készülék mélysége:

92 mm

Ez egy Resi9 áramvédő-kapcsoló (RCCB). Ez a 4P készülék 63A névleges áramerősséggel, AC típusú védelmi osztállyal és 30mA-es földzárlatérzékenységgel rendelkezik. A termék védelmet nyújt a közvetlen vagy közvetett érintés és tűzveszély okozta áramütéssel szemben. Nagy érzékenységű áram-védőkapcsolóként minden csatlakozóaljzathoz ajánlott. Minden fürdőszobai, kültéri berendezéshez kötelező. A Resi9 a családi- és a társasházak lakóépületeibe ideális választás. Ez a termék megfelel az MSZ/EN 61008-2-1 szabványnak. A (Im/??m) névleges megszakítási és rövidzárlati teljesítmény 500 A. A (Inc/??c) feltételes névleges rövidzárlati áram 3 kA. Az elektromos élettartam legfeljebb 2000 ciklus. A mechanikai élettartam legfeljebb 5000 ciklus. Az Ue üzemi feszültség 400 V~. A frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 9 mm-es osztásban 8. A termék színe fehér (RAL9003). A méret (szélesség) 77mm × (magasság) 84mm × (mélység) 92mm. A tömege 0,32kg. IP20 fokozatú védettséggel rendelkezik. Az MSZ/EN 60529 szabvány szerint a szekrényben IP40 védettségű. Az üzemi hőmérséklet -5°C és 40°C között van. A tárolási hőmérséklet -30°C és 70°C között van.