Schneider - Fi relé 4P 63A 500mA A osztály szelektív típ 4mod IP20 G01827 - 23403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.5 A
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430234036
Sonepar cikkszám
G01827
Gyártói cikkszám
23403
Gyártói típuskód
ID/FI 23403
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.5 A
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Igen
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
75 mm
Névleges feszültség:
400 V
Lökőáram-állóság:
3 kA
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Schneider ; %Fi relé 4P 63A 500mA A osztály szelektív típ 4mod