Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi relé 4P 80A 30mA SI típus 4mod ID/FI GT67682 - 23061

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi relé 4P 80A 30mA SI típus 4mod ID/FI GT67682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 63 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430230618

Sonepar cikkszám

GT67682

Gyártói cikkszám

23061

Gyártói típuskód

ID/FI 23061

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

63 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges feszültség:

415 V

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Schneider ; %Fi relé 4P 80A 30mA SI típus 4mod ID/FI