Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 16A 30mA 110V IP20 SN054553 - A9D01616

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 16A 30mA 110V IP20 SN054553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054553

Gyártói cikkszám

A9D01616

Gyártói típuskód

A9D01616

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

73 mm

Névleges feszültség:

110 V

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 1p-N, C, 16A, 30mA, 110VAC. termékcsalád: Acti 9 - termék neve: Acti 9 iDPN Vigi - termék vagy komponens típusa: áramvédős kismegszakító - készülék rövid megnevezése: iDPN N Vigi - készülékalkalmazás: e