Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 16A 30mA B kar 2mod IP20 G01775 - 19793
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430197935
Sonepar cikkszám
G01775
Gyártói cikkszám
19793
Gyártói típuskód
DPNa Vigi 19793
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Kioldási karakterisztika:
B
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Frekvencia:
50/60 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Fi relé kismegszakítóval 1P+N 16A 30mA B kar 2mod