Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 16A 30mA B kar 2mod IP20 GT75621 - A9D54616

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 16A  30mA B kar 2mod IP20 GT75621

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480471889

Sonepar cikkszám

GT75621

Gyártói cikkszám

A9D54616

Gyártói típuskód

A9D54616

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

egyéb

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

4.5 kA

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

4.5 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

4.5 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

4

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Beépítési mélység:

44 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-10 mm2

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

400 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Veszteségi teljesítmény:

4.3 W

Szennyeződési fok:

3

Fi relé kismegszakítóval 1P+N 16A 30mA B kar 2mod IP20