Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 16A 30mA C kar SI típus 2mod IP20 SN006236 - A9D33716
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - egyéb
Pólusszám (összesen) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480612770
Sonepar cikkszám
SN006236
Gyártói cikkszám
A9D33716
Gyártói típuskód
A9D33716
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
egyéb
Pólusszám (összesen):
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
5
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Beépítési mélység:
44 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.33-10 mm2
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
3 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3