Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 20A 30mA C kar 2mod IP20 GT94465 - A9D31620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 20 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480472008
Sonepar cikkszám
GT94465
Gyártói cikkszám
A9D31620
Gyártói típuskód
A9D31620
Névleges áram:
20 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Lekapcsolási karakterisztika:
egyéb
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Reteszelő berendezés:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-5-60 °C
Beépítési mélység:
44 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-10 mm2
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
400 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Veszteségi teljesítmény:
5.1 W
Szennyeződési fok:
3