Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 20A 30mA C kar 2mod IP2X G01754 - 19535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 20 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430195351
Sonepar cikkszám
G01754
Gyártói cikkszám
19535
Gyártói típuskód
DPNa Vigi 19535
Névleges áram:
20 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
4.5 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Modulszélesség:
0
Frekvencia:
50 Hz
Védettség (IP):
IP2X
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Fi relé kismegszakítóval 1P+N 20A 30mA C kar 2mod