Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 32A 30mA C kar 2mod GT79027 - R9D31232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 32 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám (összesen) - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480508929
Sonepar cikkszám
GT79027
Gyártói cikkszám
R9D31232
Gyártói típuskód
R9D31232
Névleges áram:
32 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Kioldási karakterisztika:
C
Modulszélesség:
2
Fi relé kismegszakítóval 1P+N 32A 30mA C kar 2mod