Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 6A 30mA C kar 2mod IP2X G01753 - 19531
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 6 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430195313
Sonepar cikkszám
G01753
Gyártói cikkszám
19531
Gyártói típuskód
DPNa Vigi 19531
Névleges áram:
6 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
4.5 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Modulszélesség:
0
Frekvencia:
50 Hz
Védettség (IP):
IP2X
Névleges feszültség:
230 V
Fi relé kismegszakítóval 1P+N 6A 30mA C kar 2mod