Schneider - Fi relé kismegszakítóval 1P+n 6A C 30mA IP20 SN073372 - A9D55706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 6 A
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - AC
Pólusszám (összesen) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480612909
Sonepar cikkszám
SN073372
Gyártói cikkszám
A9D55706
Gyártói típuskód
A9D55706
Névleges áram:
6 A
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
AC
Pólusszám (összesen):
4
Kapcsolt nulla:
Nem
Lekapcsolási karakterisztika:
egyéb
Kioldási karakterisztika:
B
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
5
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50/60 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
5-60 °C
Beépítési mélység:
73 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.33-10 mm2
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3