Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi relé kismegszakítóval 3P+N 16A 6kA 300mA IP20 SN012128 - A9D41716

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi relé kismegszakítóval 3P+N 16A 6kA 300mA IP20 SN012128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 16 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480612565

Sonepar cikkszám

SN012128

Gyártói cikkszám

A9D41716

Gyártói típuskód

A9D41716

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

16 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

5

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

73 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szennyeződési fok:

3

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3p-N, C, 16A, 300mA. termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: áramvédős kismegszakító - készülék rövid megnevezése: DPN N Vigi - készülékalkalmazás: elosztás - nulla helyzete: bal - hálózat