Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi relé kismegszakítóval 3P+N 20A 30mA AC 6kA 4mod SN148694 - A9D57420

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi relé kismegszakítóval 3P+N  20A 30mA AC  6kA 4mod SN148694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám (összesen) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481157720

Sonepar cikkszám

SN148694

Gyártói cikkszám

A9D57420

Gyártói típuskód

A9D57420

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám (összesen):

4

Kapcsolt nulla:

Nem

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

4

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Beépítési mélység:

45 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

1

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Veszteségi teljesítmény:

2.72 W

Szennyeződési fok:

2

Fi relé kismegszakítóval 3P+N 20A 30mA AC 6kA 4mod