Schneider - Fi relé kismegszakítóval 3P+N 25A 30mA c kar 4mod IP20 SN130296 - A9D67425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 25 A
Biztosított pólusok száma - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481157638
Sonepar cikkszám
SN130296
Gyártói cikkszám
A9D67425
Gyártói típuskód
A9D67425
Névleges áram:
25 A
Biztosított pólusok száma:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
4
Kapcsolt nulla:
Nem
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
4
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Beépítési mélység:
45 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
1
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Veszteségi teljesítmény:
2.88 W
Szennyeződési fok:
2