Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi relé kismegszakítóval 3P+N 25A 6kA 30mA C kar IP20 GT97326 - A9D31725

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi relé kismegszakítóval 3P+N 25A  6kA 30mA C kar IP20 GT97326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 25 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám (összesen) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480612527

Sonepar cikkszám

GT97326

Gyártói cikkszám

A9D31725

Gyártói típuskód

A9D31725

Névleges áram:

25 A

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám (összesen):

4

Kapcsolt nulla:

Nem

Lekapcsolási karakterisztika:

egyéb

Kioldási karakterisztika:

C

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

5

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

50/60 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

5-60 °C

Beépítési mélység:

73 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.33-10 mm2

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, AC osztály, 3p-N, C, 25A, 30mA. termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: áramvédős kismegszakító - készülék rövid megnevezése: DPN N Vigi - készülékalkalmazás: elosztás - nulla helyzete: bal - hálózat