Schneider - Fi relé kismegszakítóval 3P+N 32A 300mA C kar 5mod IP20 GT99124 - A9D41732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges áram - 32 A
Hibaáram-típus - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480612596
Sonepar cikkszám
GT99124
Gyártói cikkszám
A9D41732
Gyártói típuskód
A9D41732
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges áram:
32 A
Hibaáram-típus:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
5
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Beépítési mélység:
73 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Szennyeződési fok:
3
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C