Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi relé kismegszakítóval 3P+N C 32A 30mA A 5mod IP20 SN009442 - A9D32732

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi relé kismegszakítóval 3P+N  C 32A 30mA A 5mod IP20 SN009442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480612671

Sonepar cikkszám

SN009442

Gyártói cikkszám

A9D32732

Gyártói típuskód

A9D32732

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

4

Kapcsolt nulla:

Nem

Lekapcsolási karakterisztika:

egyéb

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

5

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

50/60 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Beépítési mélység:

44 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.33-10 mm2

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

0 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 3p-N, C, 32A, 30mA. termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: áramvédős kismegszakító - készülék rövid megnevezése: DPN N Vigi - készülékalkalmazás: elosztás - nulla helyzete: bal - hálózat t