Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi relé OF.S illesztő segédérintkező ID/FI-hez GT91169 - A9N26923

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fi relé OF.S illesztő segédérintkező ID/FI-hez GT91169

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485232058

Sonepar cikkszám

GT91169

Gyártói cikkszám

A9N26923

Gyártói típuskód

Acti9 A9N26923

Készülék szerelés:

FI-védőkapcsoló

Névleges feszültség:

240 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Funkció:

jelkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

100 A

Feszültség fajtája:

AC

Fi relé OF.S illesztő segédérintkező ID/FI-hez