Schneider - Fi relé segédérintkező QUICK PF GT75838 - A9L16619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - FI/LS-kapcsoló
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480387210
Sonepar cikkszám
GT75838
Gyártói cikkszám
A9L16619
Gyártói típuskód
iQuick A9L16619
Funkció:
FI/LS-kapcsoló
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Fi relé segédérintkező QUICK PF