Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi relé spec 2P 25A 30mA A osztály IP20 GT75915 - A9W21225

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé spec 2P   25A  30mA A osztály IP20 GT75915

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480443404

Sonepar cikkszám

GT75915

Gyártói cikkszám

A9W21225

Gyártói típuskód

Vigi iC60 A9W21225

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

230-240 V

Névleges hibaáram:

0.03-0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Védettség (IP):

IP20

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Veszteségi teljesítmény:

1.4 W

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Ez a termék egy Acti9 Vigi iC60 kiegészítő áram-védőkapcsoló. Ez egy 2P, névleges áramerőssége 25A, üzemi feszültsége 230-240 V~ az IEC 61009-1 szerint. A földzárlat védelmi osztálya 30 mA érzékenységű és feszültségfüggetlen technológia. A termék védelmet nyújt a rövidzárlattal, a kábelek túlterhelésével, a közvetett érintés okozta áramütéssel és a tűzveszéllyel szemben. A VisiTrip ablak az előlapon található piros mechanikus jelzőfénnyel jelzi a hiba miatti kioldást. Az Acti9 iC60 megszakítóval kombinálható a személyek védelme és a berendezések védelme érdekében. Ez a termék megfelel az EN 61009-1 és az IEC 61009-1 szabványnak. Az Ue névleges üzemi feszültsége 230 V~ vagy 400 V~. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 6 kV. A szennyezési fok 3. DIN sínre szerelhető. Szélessége 9 mm-es modulszélességben 3. A méret (szélesség) 63mm × (magasság) 91mm × (mélység) 74mm. A tömege 0,165kg. A szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -25°C és +60°C között van. Tárolási hőmérséklet -40°C és +85°C között van.