Schneider - Fi relé spec 2P 300mA A oszt.szel. C120 Vigi 3,5m G16813 - 18581
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 240-415 V
Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A
Pólusszám - 2
Késleltetési idő beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430185819
Sonepar cikkszám
G16813
Gyártói cikkszám
18581
Gyártói típuskód
C120 Vigi 18581
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
240-415 V
Névleges hibaáram:
0.3-0.3 A
Pólusszám:
2
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé-blokk ; %Fi relé spec 2P 300mA A oszt.szel. C120 Vigi 3,5m