Schneider - Fi relé spec 2P 63A 300mA A osztály szelektív IP2X G02158 - 26778
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430267782
Sonepar cikkszám
G02158
Gyártói cikkszám
26778
Gyártói típuskód
C60 Vigi 26778
Pólusszám:
2
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Igen
Védettség (IP):
IP2X
Névleges feszültség:
230 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; %Fi relé spec 2P 63A 300mA A osztály szelektív