Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi relé spec 2P 63A 30mA A oszt.NG125 Vigi 2,5m IP20 G16753 - 19010

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé spec 2P   63A   30mA A oszt.NG125 Vigi 2,5m IP20 G16753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 230-415 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430190103

Sonepar cikkszám

G16753

Gyártói cikkszám

19010

Gyártói típuskód

Vigi NG125 19010

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

230-415 V

Névleges hibaáram:

0.03-0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-50 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Védettség (IP):

IP20

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Lökőáram-állóság:

3 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

8 kV

Reteszelő berendezés:

Igen

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Ez a Vigi NG125 termék egy moduláris kiegészítő áramvédő-kapcsoló. Ez egy 2P készülék 63A névleges áramerősséggel. A földzárlat védelmi osztálya 30 mA érzékenységű és feszültségfüggetlen technológia. A termék védelmet nyújt a közvetlen érintés és tűzveszély okozta áramütéssel szemben. A termék megfelel az IEC/EN 60947-2 szabványnak. Az Ue névleges üzemi feszültség 230 V~ és 415 V~ között van, 50-60 Hz működési frekvenciával. Az Ui névleges szigetelési feszültség 690 V~. Uimp névleges lökő-feszültsége 8 kV. A szennyezési fok 3. A relatív páratartalom 95% 55°C-on. A trópusállóság az IEC 60068-1 szabványnak megfelelő 2. szint. 35 mm-es szimmetrikus DIN sínre szerelhető. Szélessége 9 mm-es osztásban 5. A méret (szélesség) 99mm × (magasság) 118mm × (mélység) 81mm. A termék tömege 0,25kg. Az IP védettségi fokozat IP20, és a moduláris szekrényben IP40 lesz.