Schneider - Fi relé spec 3P 1000mA A oszt.szel. C120 Vigi 5mod G16934 - 18586
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 240-415 V
Névleges hibaáram - 1-1 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430185864
Sonepar cikkszám
G16934
Gyártói cikkszám
18586
Gyártói típuskód
C120 Vigi 18586
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
240-415 V
Névleges hibaáram:
1-1 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
3
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Max. késleltetés:
130 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé-blokk ; %Fi relé spec 3P 1000mA A oszt.szel. C120 Vigi 5mod