Schneider - Fi relé spec 3P 125A 3000mA A oszt.NG125 Vigi 5,5m IP20 G17383 - 19047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 230-415 V
Névleges hibaáram - 0.3-3 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
71 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430190479
Sonepar cikkszám
G17383
Gyártói cikkszám
19047
Gyártói típuskód
Vigi NG125 19047
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
230-415 V
Névleges hibaáram:
0.3-3 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
3
Névleges hibaáram beállítható:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-70 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-50 mm2
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Igen
Lökőáram-állóság:
5 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
8 kV
Reteszelő berendezés:
Igen
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
25-60 °C