Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi relé spec 3P 25A 30mA A osztály G02149 - 26750

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé spec 3P   25A   30mA  A osztály G02149

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 415-415 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430267508

Sonepar cikkszám

G02149

Gyártói cikkszám

26750

Gyártói típuskód

C60 Vigi 26750

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

415-415 V

Névleges hibaáram:

0.03-0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám:

3

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Fi relé spec 3P 25A 30mA A osztály