Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi relé spec 3P 25A 500mA A osztály IP20 GT75922 - A9W26325

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé spec 3P   25A 500mA  A osztály IP20 GT75922

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 400-415 V

  • Névleges hibaáram - 0.5-0.5 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480443510

Sonepar cikkszám

GT75922

Gyártói cikkszám

A9W26325

Gyártói típuskód

A9W26325

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

400-415 V

Névleges hibaáram:

0.5-0.5 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám:

3

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Védettség (IP):

IP20

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

25-60 °C

ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 3p, 25A, 500mA. termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: Kiegészítő áram-védőeszközök - készülék rövid megnevezése: Vigi iC60 - földzárlat érzékenység: 500 mA - szivárgóáram védelmi osztály: A típusú