Schneider - Fi relé spec 3P 500mA A oszt.szel. C120 Vigi 5mod G16816 - 18585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 230-415 V
Névleges hibaáram - 0.5-0.5 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430185857
Sonepar cikkszám
G16816
Gyártói cikkszám
18585
Gyártói típuskód
C120 Vigi 18585
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
230-415 V
Névleges hibaáram:
0.5-0.5 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
3
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Max. késleltetés:
130 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé-blokk ; %Fi relé spec 3P 500mA A oszt.szel. C120 Vigi 5mod