Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi relé spec 3P 500mA A osztály C120 Vigi 5mod GT75903 - A9N18577

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé spec 3P  500mA A osztály C120 Vigi 5mod GT75903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-415 V

  • Névleges hibaáram - 0.5-0.5 A

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Max. indítás-késleltetési idő - 0 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480376405

Sonepar cikkszám

GT75903

Gyártói cikkszám

A9N18577

Gyártói típuskód

A9N18577

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-415 V

Névleges hibaáram:

0.5-0.5 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Max. indítás-késleltetési idő:

0 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-415 V

Késleltetési idő beállítható:

Nem

ACTI9 Vigi C120 áram-védőkioldó, A osztály, 3p, 125A, 500mA. termék vagy komponens típusa: Kiegészítő áram-védőeszközök - készülék rövid megnevezése: Vigi C120 - hálózat típusa: AC - szivárgóáram védelmi osztály: A típusú. Előnyök : .. Alkalmazások: -.. E