Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Fi relé spec 3P 500mA SI C120 Vigi 5mod G16939 - 18596

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé spec 3P 500mA SI C120 Vigi 5mod G16939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 125 A

  • Névleges feszültség - 230-415 V

  • Névleges hibaáram - 0.5-0.5 A

  • Hibaáram-típus - egyéb

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430185963

Sonepar cikkszám

G16939

Gyártói cikkszám

18596

Gyártói típuskód

C120 Vigi 18596

Névleges áram:

125 A

Névleges feszültség:

230-415 V

Névleges hibaáram:

0.5-0.5 A

Hibaáram-típus:

egyéb

Pólusszám:

3

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé-blokk ; %Fi relé spec 3P 500mA SI C120 Vigi 5mod