Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi relé spec 3P 63A 3000mA A oszt.NG125 Vigi 5,5m IP20 G17358 - 19053

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé spec 3P   63A 3000mA A oszt.NG125 Vigi 5,5m IP20 G17358

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 440-500 V

  • Névleges hibaáram - 0.3-3 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

71 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430190530

Sonepar cikkszám

G17358

Gyártói cikkszám

19053

Gyártói típuskód

Vigi NG125 19053

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

440-500 V

Névleges hibaáram:

0.3-3 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám:

3

Névleges hibaáram beállítható:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-50 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Védettség (IP):

IP20

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Igen

Lökőáram-állóság:

5 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

8 kV

Reteszelő berendezés:

Igen

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

25-60 °C

Fi relé spec 3P 63A 3000mA A oszt.NG125 Vigi 5,5m IP20