Schneider - Fi relé spec 3P 63A 300mA A oszt.NG125 Vigi 4,5m IP20 G16784 - 19014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 230-415 V
Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430190141
Sonepar cikkszám
G16784
Gyártói cikkszám
19014
Gyártói típuskód
Vigi NG125 19014
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
230-415 V
Névleges hibaáram:
0.3-0.3 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
3
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-50 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-35 mm2
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Lökőáram-állóság:
3 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
8 kV
Reteszelő berendezés:
Igen
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C