Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi relé spec 4P 125A 300mA A oszt.NG125 Vigi 5,5m IP20 G16796 - 19042

MásolásMásolás
Schneider - Fi relé spec 4P 125A  300mA A oszt.NG125 Vigi 5,5m IP20 G16796

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 125 A

  • Névleges feszültség - 230-415 V

  • Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

72 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430190424

Sonepar cikkszám

G16796

Gyártói cikkszám

19042

Gyártói típuskód

Vigi NG125 19042

Névleges áram:

125 A

Névleges feszültség:

230-415 V

Névleges hibaáram:

0.3-0.3 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-70 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-50 mm2

Védettség (IP):

IP20

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Lökőáram-állóság:

3 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

8 kV

Veszteségi teljesítmény:

8 W

Reteszelő berendezés:

Igen

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Fi relé spec 4P 125A 300mA A oszt.NG125 Vigi 5,5m IP20