Schneider - Fi relé spec 4P 125A 30mA A oszt. SI típ. 5,5mod IP20 G16950 - 19101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 230-415 V
Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
74 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430191018
Sonepar cikkszám
G16950
Gyártói cikkszám
19101
Gyártói típuskód
Vigi NG125 19101
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
230-415 V
Névleges hibaáram:
0.03-0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram beállítható:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-70 mm2
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-50 mm2
Védettség (IP):
IP20
Max. késleltetés:
0 ms
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Lökőáram-állóság:
3 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
8 kV
Veszteségi teljesítmény:
4 W
Reteszelő berendezés:
Igen
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C